| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-704537 Herst.-Nr.: 4317784226554 EAN/GTIN: 4317784226554 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784226554, Senkkopfschraube DIN 965 M 4 x 20 A2 E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung (d x l): | M4 x 20 mm | dk: | 7,5/8,4* mm | k: | 2,2/2,7* mm | Bit: | PH 2 | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m4 x 20 a2, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m4, Schraube, SENKKOPFSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0152* | € 0,0231* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,07* | € 3,05* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,38* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,37* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|