| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-704095 Herst.-Nr.: 4317784154291 EAN/GTIN: 4317784154291 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784154291, Sicherungsmutter DIN 985 M12 A2, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung = d: | M12 | hmax.: | 12 mm | m: | 9,0 mm | s: | 19,0 mm | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m12, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Muttern, SICHERUNGSMUTTER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2794* | € 0,3794* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,755* | € 6,765* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,645* | € 10,645* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 8,65* | € 11,95* | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 8,66* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0951* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|