| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-702667 Herst.-Nr.: 4317784058421 EAN/GTIN: 4317784058421 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784058421, Linsenschraube DIN 7985 M4x25 vz. KP, Fabrikat: E-Norm Weitere Informationen: | | Abmessung: | M4 x 25 mm | dk: | 8,0 mm | k: | 3,1 mm | Bit: | PH 2 | Marke: | E-NORMpro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 linsenschrauben m 4 x 25, din 7985, din 7985 m4, M4x25, LINSENSCHRAUBE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0379* | € 0,0558* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,14* | € 3,15* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,18* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,29* | € 4,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,38* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0217* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|