Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784146302, E-Norm Schlüsselschraube DIN 571 10x 70 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702586
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784146302
EAN/GTIN:
     4317784146302
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784146302, Schlüsselschraube DIN 571 10x 70 vz, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung (d x l):
10 x 70 mm
s:
17 mm
k:
7,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 stahl 10 x 70, din 571, din 571 10x70, Schlüsselschraube, SCHLÜSSELSCHRAUBE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0874*
€ 0,1241*
Lager 260
1600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1325*
€ 0,1325*
2 Tage
1600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1097*
€ 0,1557*
8 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1607*
€ 0,2207*
7 Tage
1700
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1651*
€ 0,2286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.