| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-701120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784011914 EAN/GTIN: 4317784011914 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784011914, Feuerwehr-Karabinerhaken verz. 50 x 5 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 50 x 5 mm | Hakenöffnung: | 8 mm | max. Tragfähigkeit: | 100 kg | Gewicht 100 Stück: | 1,9 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,1897* | € 0,2597* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,19* | € 0,26* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1919* | € 0,2697* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1996* | € 0,2796* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,2276* | € 0,3176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|