| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-700760 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784191074 EAN/GTIN: 4317784191074 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784191074, Drahtstift gest. blank 2,2x 45 a 2,5kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,2 x 45 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 2,682* | € 3,782* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,01* | € 16,59* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 14,10* | € 16,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,41* | € 17,25* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 69,62334* | € 80,70334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 403,5167* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|