Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784014069, Diverse Eisendraht verzinkt 2,5 mm a 5,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-697017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014069
EAN/GTIN:
     4317784014069
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784014069, Eisendraht verzinkt 2,5 mm a 5,0 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,5 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
130 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,50*
€ 66,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 66,88*
€ 4,90*
ab € 47,97*
€ 67,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,99*
€ 68,20*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,23*
€ 84,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,88*
€ 79,5872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,07*
€ 75,0533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,38*
€ 71,8522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,0332* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.