Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4007248810657, Diverse Wäschespinnen-Set Idea poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-696996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007248810657
EAN/GTIN:
     4007248810657
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4007248810657, Wäschespinnen-Set Idea poliert, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Höhe Standrohr:
1,72 m
Standrohr Ø:
50 mm
Tragarme:
24 x 18 mm
Wäscheleine:
ca. 60 m
Marke:
Blome
Weitere Suchbegriffe: trockenspinne, Wandwäschespinne, WÄSCHESPINNEN-SET
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 58,06*
€ 77,20*
3 Tage
66
€ 5,90*
ab € 67,84*
€ 84,12*
3 Tage
789
€ 35,99*
ab € 67,85*
€ 84,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 85,16*
2 Tage
67
€ 8,50*
ab € 75,29*
€ 91,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.