Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784013970, Diverse Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-696353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013970
EAN/GTIN:
     4317784013970
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784013970, Eisendraht geglüht 3,1 mm ca 25,0 kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
3,1 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
422 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, EISENDRAHT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
84
€ 4,79*
ab € 48,94*
€ 65,10*
1 Tag
99
€ 5,90*
ab € 49,63*
€ 65,78*
Lager 260
101
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 72,57*
2 Tage
2
€ 35,99*
ab € 56,33*
€ 72,57*
2 Tage
2475
€ 4,95*
ab € 56,90*
€ 73,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,57*
€ 86,3583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,32*
€ 86,0608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,73*
€ 82,9787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,99*
€ 66,6281
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,2396* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.