Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4004338613006, Diverse Zaunpfähle grün-besch. 40X 1500 mm 613006


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-696316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004338613006
EAN/GTIN:
     4004338613006
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4004338613006, Zaunpfähle grün-besch. 40X 1500 mm 613006, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Länge:
1500 mm
für Geflechthöhe:
1000 mm
Spanndrahthalter:
3
Marke:
GAH ALBERTS
Weitere Suchbegriffe: gah zaunpfahl, eckpfosten, Pfosten, ZAUNPFÄHLE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
6
pro Stück
€ 35,99*
ab € 37,57*
€ 46,97*
2 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 47,43*
8 Tage
14
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 37,82*
€ 47,44*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 44,20002*
€ 59,24004*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 48,5922*
€ 64,38222*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,24004*
€ 70,49565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,07002*
€ 67,91332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,73002*
€ 65,12872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,23002*
€ 63,34372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,32002*
€ 59,88082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,20002*
€ 52,59802
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,36667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.