Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696009429, Fisch Forstnerbohrer SP 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685893
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696009429
EAN/GTIN:
     9002696009429
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer fisch 32mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696009429, Forstnerbohrer SP 32mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
32 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 32mm, FORSTNERBOHRER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 24,02*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 17,70*
€ 24,04*
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 24,08*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 17,99*
€ 24,38*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 24,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.