Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240404010, Maulschlüssel mit Ringratsche 8mm gerade FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-649367
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922234
EAN/GTIN:
     4317784922234
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240404010, Maulschlüssel mit Ringratsche , Matt verchromt , Geschmiedet , Chrom-Vanadium-Stahl , Maulstellung15° abgewinkelt , Griffig geprägter Profilschaft , Arbeitswinkel 5° , 72-fach verzahnt , Ratschenkopf gerade, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
140 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922234
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 8,28*
Lager 260
280
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,31*
€ 9,80*
ab € 6,08*
€ 8,71*
€ 9,80*
ab € 6,08*
€ 8,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.