Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404656, M.Gewindeb. M LH D371C M5 HSSE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-649225
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921268
EAN/GTIN:
     4317784921268
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404656, Grundloch-Maschinengewindebohrer-Links, Blank , Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 , HSS-E , Form C (2–3 Gang) , Linksspirale 40° , Toleranz ISO 2 6H , 2 x D Grundloch Vorteil: Universell einsetzbarer Gewindebohrer., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
DIN:
371 B
Gewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
8
INOX:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
15
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 371 C
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784921268
Weitere Suchbegriffe: links gewindebohrer, Gewindebohrer, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 13,96*
Lager 260
122
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,04*
€ 9,80*
ab € 9,94*
€ 14,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.