Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245113023, Keulenbohrer 22mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648641
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72263
EAN/GTIN:
     4004625722633
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
rothenberger keulenbohrer
keulenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245113023, Keulen-Bohrer , Eignet sich für enge Rohrbögen , Werkzeug mit großer Flexibilität für leichte Papier- und Textilverstopfungen, Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Rohr-Ø:
75100 mm
Bohrer-Ø:
40 mm
Länge:
180 mm
Kupplung:
22 mm
Markenname:
Rothenberger
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
72263
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsmaschine, KEULENBOHRER,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 69,20*
€ 6,99*
ab € 53,10*
€ 69,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 85,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.