Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210516280, Spiralb ähnl.D338N 130G 10,0mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-647443
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32723
EAN/GTIN:
     4026558327235
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210516280, Spiralbohrer mit Polygonschaft , DIN 338 , HSS-Co5 , Typ N , Spiralwinkel 35° , Spitzenwinkel 130°, Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal, Fabrikat: Exact
Weitere Informationen:
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
EXACT
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32723
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n 10mm, din 338 typ n, din 338, QR5173611, HSS, Spiralbohrer ohne Norm, 4026558327235, 1498592
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 8,17*
€ 11,33*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,34*
1
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,55*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 8,8799*
€ 12,3499*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.