Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210516010, Spiralb ähnl.D338N 130G 1,0mm HSS Co5 Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-647427
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32701
EAN/GTIN:
     4026558327013
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210516010, Spiralbohrer mit Polygonschaft , DIN 338 , HSS-Co5 , Typ N , Spiralwinkel 35° , Spitzenwinkel 130°, Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal, Fabrikat: Exact
Weitere Informationen:
Ø h8:
1 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Spirallänge:
12 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
EXACT
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
32701
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 exact 1.0mm, din 338 typ n, din 338, QR5173611, HSS, 4026558327013, 1496961
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,00*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,19*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,53*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.