Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356960112, Radienschleifmodul GRIT GXR Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-642084
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     99001001001
EAN/GTIN:
     4014586871974
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Radienschleifmaschine
Radienschleifmodul
fein bandschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356960112, Radienschleifmodul GRIT GXR Für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien lässt sich dieses Radienschleifmodul einsetzen. Produkteigenschaften: , Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial , Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar , Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken , Vier lenkbare Transportrollen , In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min-1), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben , Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen , Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm , Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm Lieferumfang: Maschine, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Kontaktrolle Ø 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm, Korn 36 R, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52000 GRAMM
Typ:
GRIT GXR
Leistung:
180 W
Spannung:
400 V
Rohr-Ø:
1675 mm
für Profile/Flachmaterial:
75 x 75 mm
Schleifbandabmessungen:
75 x 2250 mm
Abmessung (L x B x H):
640 x 335 x 600 mm
Gewicht:
54 kg
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
99001001001
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine, 2014, RADIENSCHLEIFMODUL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 959,05*
€ 1.009,24*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 954,17*
€ 1.022,12*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,94*
€ 1.022,15*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,87*
€ 1.073,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,29*
€ 1.160,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,15*
€ 1.216,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,29*
€ 1.185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,68*
€ 1.162,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,23*
€ 1.146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,94*
€ 1.139,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.