Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-630561 Herst.-Nr.: 64193006 EAN/GTIN: 4007220763339 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234301025, COMBICLICK-Fiberschleifscheibe CO-COOL COMBICLICK-Schleifwerkzeuge für die Oberflächenbearbeitung Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteilevermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem hat gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung und eine 30 % höhere Standzeit. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. , Keramikkorn , Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung , Kein Zusetzen , Kühler Schliff , Für Schleifarbeiten an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen geeignet Hinweis: Verwendung nur mit COMBICLICK-Stützteller., Fabrikat: Pferd Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM | Ø: | 115 mm | Körnung: | 60 | max. Drehzahl: | 13300 min-1 | INOX: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | bedingt geeignet | Markenname: | Pferd | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 64193006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115mm korn 60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Schleifer, FIBERSCHLEIFER, CC-FS 115 CO-COOL 60, 4007220763339, 763339, 64193006, 534199, 1498028 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,34* | € 1,70* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,41* | € 1,77* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,41* | € 1,80* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,49* | € 1,86* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,36* | € 1,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|