Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245109200, Kunststoffrohrschere 0-26mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-630019
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784912976
EAN/GTIN:
     4317784912976
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245109200, Kunststoff-Rohrschere, FORUM , PTFE-beschichtete INOX-Klinge , Automatischer Klingenrückzug , ICS-System (Klingen-Schnellwechsel-System) , Präziser rechtwinkeliger Schnitt ohne Deformation , Optimale Kraftübertragung für schnellen und mühelosen Schnitt , Zum Trennen von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Kunststoffrohren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
241 GRAMM
für Rohr-Ø:
026 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784912976
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, kunststoffrohrschere forum, abstech- und anfasgerät, kunststoffschere 26mm, Scheren, KUNSTSTOFFROHRSCHERE,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.