Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222201071, Japansäge Kataba 270mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629463
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911597
EAN/GTIN:
     4317784911597
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
forum japansäge kataba 270mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222201071, Japansäge Kataba , Ohne Stahlrücken , Sehr feine Zahnung , Flexibles Blatt , Bastgriff , Für tiefeSchnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
167 GRAMM
Blattlänge:
270 mm
Blattstärke:
0,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784911597
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge kataba, Handsäge, JAPANSÄGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
113
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 29,39*
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 29,67*
€ 4,80*
ab € 23,13*
€ 32,26*
€ 4,80*
ab € 23,22*
€ 32,26*
6 Tage
115
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.