Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222201051, Japansäge Douzuki 240mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-629461
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911573
EAN/GTIN:
     4317784911573
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge douzuki 240mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222201051, Japansäge Douzuki , Mit Stahlrücken , Sehr feine Zahnung , Flexibles Blatt , Bastgriff , Für Zinkverbindungen, Absetzschnitte und präzise Holzverbindungen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163 GRAMM
Blattlänge:
240 mm
Blattstärke:
0,3 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784911573
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge douzuki, Handsäge, JAPANSÄGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
110
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 36,11*
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 36,46*
€ 4,80*
ab € 29,05*
€ 38,88*
€ 4,80*
ab € 28,84*
€ 38,88*
5 Tage
110
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.