Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211515070, Spiralb. D8037N HM 4,40mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-627748
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906036
EAN/GTIN:
     4317784906036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
din 8037
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211515070, Hartmetall-bestückter Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft , DIN 8037 , HM K10 , Typ N , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kerndicke und Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch,ab Ø 3 mm mit Mitnehmer nach DIN 1809 , Nuten dampfbehandelt Hinweis: Hartmetall-bestückte Schneidplatten nach DIN 8010. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Ø h8:
4,4 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Spirallänge:
28 mm
Stahl <850 N:
60
Stahl <1000 N:
50
Stahl <1400 N:
35
Stahl <42 HRC:
25
Stahl <52 HRC:
20
Gusseisen:
90
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
140
Kupfer, Messing, Bronze:
140
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 8037
Werkstoff:
HM K10
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784906036
Weitere Suchbegriffe: HM-Bohrer, HM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 11,22*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,38*
€ 9,80*
ab € 8,56*
€ 11,95*
€ 9,80*
ab € 8,56*
€ 11,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.