Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212212013, Kegelsenker WN extra-lang8,3mm 90G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-624374
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     102282
EAN/GTIN:
     4317784883252
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker Werksnorm
Kegelsenker nach Werksnorm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212212013, Kegel- und Entgratsenker 90°, extralang , HSS , Ähnlich DIN 335-C , 3 Schneiden , Spitzenwinkel 90° , Axial und radial hinterschliffen , Mit Span- und Freiwinkeln , Gerade Spannuten , Schaft (DIN) zylindrisch , Extralange Ausführung Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Vorteil: Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966) und DIN 7991., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Nenn-Ø:
8,3 mm
kleinster Ø:
2 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 335-C
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784883252
Weitere Suchbegriffe: din 335 c, din 335, din 335 forum, Kegelseker, KEGELSENKER, Kegelsenker ohne Norm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,54*
€ 39,00*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,85*
€ 39,12*
€ 4,80*
ab € 32,63*
€ 42,51*
€ 4,80*
ab € 32,50*
€ 42,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 50,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.