Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215505010, Lochsäge Flachschn.HM 16,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622743
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832779
EAN/GTIN:
     4317784832779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
forum lochsäge 16mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215505010, HM-Lochsäge, Flachschnitt , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Flachschnitt , Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder , Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm , Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm werden spezialgehärtete Aufnahmehalter verwendet , Topfhöhe: 12 mm , Ø 16–50 mm mit 10-mm-Schaft , Ø 51–120 mm mit 13-mm-Schaft, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104 GRAMM
Sägen-Ø:
16 mm
empf. (U/min-1) Baustahl:
995
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
498
empf. (U/min-1) Gusseisen:
1095
empf. (U/min-1) Messing:
1194
empf. (U/min-1) Aluminium:
1393
PG/metrisch:
M16
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
INOX:
30
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784832779
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, QR4024954, HM-LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,97*
€ 24,78*
Lager 260
27
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,88*
€ 4,80*
ab € 18,40*
€ 25,56*
€ 4,80*
ab € 18,35*
€ 25,56*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.