Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214904022, Windeisen verstellb.D1814Gr. 3 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622108
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4317784822893
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 3
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214904022, Verstellbares Windeisen, FORUM , DIN 1814 , Gehäuse Feinzink-Druckguss ZL 0410 , Grau hammerschlaglackiert, stark dimensioniert , Backen einsatzgehärtet und brüniert , Zum Spannen von Werkzeugen mit 4-kant-Schaft , Mit jeweils 1 abschraubbaren Griff, Stahlgriffe verzinkt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
706 GRAMM
Größe:
3
metrisch DIN 352:
M520 mm
Whitworth-Rohr:
G 1/81/2
Whitworth:
BSW 7/323/4
Spannweite 4-kant:
4,912 mm
Länge:
375 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 1814
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822893
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen forum, Werkzeughalter, WINDEISEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 16,94*
Lager 260
128
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 17,02*
€ 9,80*
ab € 12,45*
€ 17,62*
€ 9,80*
ab € 12,50*
€ 17,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.