Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212003022, Blechschälb. TiN 36-50,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621820
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784810999
EAN/GTIN:
     4317784810999
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 36-50
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212003022, Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche TiN-beschichtet , Werksnorm , HSS , Durchmesser in der Nut lasersigniert , Gerade genutet , Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (4212004 002)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Bohrbereich:
3650 mm
Größe:
5
Gesamtlänge:
97 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784810999
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, blechschälbohrer forum, Bohrer, BLECHSCHÄLBOHRER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,34*
€ 120,19*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 120,76*
€ 4,80*
ab € 110,87*
€ 135,75*
€ 4,80*
ab € 110,68*
€ 135,75*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 145,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.