Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221202080, Holzspiralbohrer SP 13x151mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621667
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784878555
EAN/GTIN:
     4317784878555
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 13mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221202080, Holzspiralbohrer SP , Zentrierspitze , Vorschneiderartig wirkende Schneiden , Für alle Arbeiten inWeich- und Hartholz geeignet, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84 GRAMM
Ø:
13 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784878555
Weitere Suchbegriffe: forum holzspiralbohrer, HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
11
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,33*
€ 9,80*
ab € 2,21*
€ 3,34*
€ 9,80*
ab € 2,21*
€ 3,34*
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.