Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270202053, Ölspritzkanne Polyethyl. Gr.2 300ml FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620369
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855839
EAN/GTIN:
     4317784855839
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
ölspritzkanne
forum ölspritzkanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270202053, Ölspritzkanne, Polyethylen-Behälter (HDPE) , Doppelt wirkende Metallpumpe , Leichtes Anheben des Hebels bewirkt tropfenweises Ölen , Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung Hinweis: Ölen über Kopf nicht möglich. , Öl-, benzin- und säurebeständig, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
286 GRAMM
Fassungsvermögen:
300 ml
Rohrlänge:
165 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784855839
Weitere Suchbegriffe: ÖLSPRITZKANNE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,42*
€ 21,08*
Lager 260
192
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 21,22*
€ 4,80*
ab € 17,56*
€ 22,61*
€ 4,80*
ab € 17,60*
€ 22,61*
6 Tage
196
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.