Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603253, Haarlineal D874/00 100mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620007
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859448
EAN/GTIN:
     4317784859448
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 100mm
haarlineal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603253, Haarlineal , DIN 874/00 , Aus gehärtetem Normalstahl, mit Handwärmeschutz, Haarmesskanten feinst geschliffen und geläppt , Fasen in blendfreier (brünierter) Ausführung , Zur Prüfung der Geradheit von Flächen im Lichtspaltverfahren, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
71 GRAMM
Länge:
100 mm
Norm:
DIN 874/00
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859448
Weitere Suchbegriffe: haarlineal forum, Lineal, HAARLINEAL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 13,03*
Lager 260
17
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 13,09*
€ 9,80*
ab € 9,45*
€ 13,80*
€ 9,80*
ab € 9,43*
€ 13,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.