Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247509056, Drehteller f. Schraubst. 140mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619722
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842310
EAN/GTIN:
     4317784842310
Suchbegriffe:
Rohrspannbacken
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247509056, Drehteller , 360° drehbar , Stufenlose Arretierung durch Feststellschraube , Geschlossene Aufnahmeplatte verhindert das Eindringen von Schmutz und Spänen in die Führung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3570 GRAMM
für Backenbreite:
140 mm
Lochabstand:
220 mm
Loch-Ø:
13,0 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842310
Weitere Suchbegriffe: rohrspannbacke 140mm, schraubstock drehplatte, Drehteller, DREHTELLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,75*
€ 70,53*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 70,87*
€ 4,80*
ab € 62,46*
€ 78,11*
€ 4,80*
ab € 62,71*
€ 78,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 86,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.