Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245105036, Rohrzange DIN5234 A 2. " FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619354
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     852400130
EAN/GTIN:
     4317784854757
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245105036, Rohrzange 90°, FORUM , Schwedisches Modell , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktivgehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234 A , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2550 GRAMM
für Rohr-Ø:
2 Zoll
Länge:
560 mm
Spannweite:
70 mm
Marke:
FORUM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.