Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236151028, Schleifband Zirkonkorund 75x2000mm K100 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618599
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863599
EAN/GTIN:
     4317784863599
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236151028, Schleifband , Zirkonkorund , Polyestergewebeunterlage , Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139 GRAMM
Körnung:
100
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Gusseisen:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784863599
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifgewebeband, SCHLEIFBAND, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,60*
Lager 260
13
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,63*
€ 9,80*
ab € 3,94*
€ 5,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.