Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214309061, H.Gewindeb. D352 HSS li. M 8,0 Stz. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-617604
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784815369
EAN/GTIN:
     4317784815369
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214309061, Handgewindebohrer/ -Satz, metrisches Gewinde, Satz, HSS, links , Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 , DIN 352 , HSS , Typ N , Toleranz ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51 GRAMM
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaft-4-kant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 352
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784815369
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 26,86*
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 26,93*
€ 4,80*
ab € 21,22*
€ 29,37*
€ 4,80*
ab € 21,33*
€ 29,37*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.