Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213012034, M.Reibahle D208B HSSE 18,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-617470
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784814027
EAN/GTIN:
     4317784814027
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213012034, Maschinenreibahle Form B, MK-Schaft , HSSE , DIN 208 B , Bohrungstoleranz H7 , Schaft MK 1–4 , Linksspirale 7° , Durchgangsloch , Langes Schneidenteil , Kurzer Anschnitt , Ungleiche Zahnteilung Weitere Abmessungen sowie Form A geradegenutet auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Nenn-Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
219 mm
Schneidenlänge:
56 mm
MK:
2
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 208-B
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784814027
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, din 208, Reibahlen, MASCHINEN-REIBAHLE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 33,45*
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 34,38*
€ 4,80*
ab € 28,19*
€ 36,78*
€ 4,80*
ab € 28,09*
€ 36,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.