Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4213010031, M.Reibahle D212B HSSE 2,2mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-617433
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784813587
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4213010031, Maschinenreibahle Form B/D, HSS-E , DIN 212-B/D , HSS-E , Bohrungstoleranz H7 , Linksspirale 7° , Durchgangsloch , Langes Schneidenteil , Kurzer Anschnitt , Ungleiche Zahnteilung , Schaft zylindrisch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Nenn-Ø:
2,2* mm
Form:
*B
Gesamtlänge:
53 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Ø h9:
2,2 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 212-B/D
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784813587
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 12,56*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,63*
€ 9,80*
ab € 9,47*
€ 13,44*
€ 9,80*
ab € 9,47*
€ 13,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.