Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270308044, Trichter Polyethylen mit Sieb und Rand Ø 250mm 3,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-610492
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02367 020
EAN/GTIN:
     4103810420412
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270308044, Kunststofftrichter klein, mit hohem Aufsatzrand und auswechselbarem Sieb , Polyethylen (HDPE) , Öl-, kraftstoff- und säurebeständig , Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand, Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
227 GRAMM
Fassungsvermögen:
3,2 l
Einfüllöffnung Ø:
250 mm
Auslauf-Ø:
27 mm
Ausführung:
Mit Siebeinsatz und Aufhängeöse
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
02367 020
Weitere Suchbegriffe: Trichter, kunststofftrichter 25 cm, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Abschmiergerät, TRICHTER, 1710000470, 4103810420412, 1449358, 1507180
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,66*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,56*
5 Tage
153
1
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,56*
2 Tage
177
1
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,56*
Lager 260
175
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.