Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270602700, Hochleistungs-Schneidöl CUT 2000 250ml OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-606598
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     600847609
EAN/GTIN:
     4030968001807
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270602700, Hochleistungs-Schneidöl opta® Cut 2000 , Hochleistungs-Schneidöl auf Mineralölbasis , Einsetzbar für die Umlauf- und Sprühkühlung sowie zur manuellen Verarbeitung , Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium, Fabrikat: Opta
Weitere Informationen:
GEWICHT:
270 GRAMM
Ausführung:
250-ml-Flasche
Markenname:
Opta
Herstellername:
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Herstellerartikelnummer:
600847609
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, HOCHLEISTUNGS, Spritzflasche, Waschflasche, 1760003060, 4030968001807, 1456664, 1488038
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
10
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 4,60*
4 Tage
12
10
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,67*
2 Tage
667
10
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 4,86*
Lager 260
901
10
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 4,94*
1 Tag
675
1
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FUCHS LUBRICANTS GERMANY
600847579
ab € 69,24*
Ähnlich
FUCHS LUBRICANTS GERMANY
600847562
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.