Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411/1 NE, Pferd Schleiföl 411/1 NE Kanister 1 l 42200005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-537114
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200005
EAN/GTIN:
     4007220294451
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl pferd
schleiföl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

411/1 NE, Schleiföl 411/1 NE Kanister 1 l 42200005, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
923 GRAMM
Inhalt:
1000 ml
Verwendung für:
Buntmetalle, INOX
Hersteller-Produktbezeichnung:
411/1 NE
Masse (Gewicht):
0.923 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, SCHLEIFÖL, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,20*
€ 23,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 23,91*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,75*
€ 25,04*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,17*
€ 25,24*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 26,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.