Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

410/1 FE, Pferd Schleiföl 410/1 FE Kanister 1 l 42200003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-537111
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200003
EAN/GTIN:
     4007220294444
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleiföl
schleiföl pferd
schleiföl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

410/1 FE, Schleiföl 410/1 FE Kanister 1 l 42200003, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
906 GRAMM
Inhalt:
1000 ml
Verwendung für:
Stahl
Hersteller-Produktbezeichnung:
410/1 Fe
Masse (Gewicht):
0.93 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, SCHLEIFÖL, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,30*
€ 23,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 23,73*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 24,85*
6 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,99*
€ 25,05*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,14*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.