Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC WRC 1317 A 60, Pferd POLICAP-Schleifkappen PC 13 C A 60 42302131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535758
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42302131
EAN/GTIN:
     4007220151020
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Schleifkappe Walzenkegelform
Schleifkappe Walzenrund
Walzenrundschleifkappe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PC WRC 1317 A 60, POLICAP-Schleifkappen PC 13 C A 60 42302131, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Durchmesser:
13 mm
Opt. RPM von:
16000 RPM
Form:
C-Walzenrund
Höhe:
17 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
60
Hersteller-Produktbezeichnung:
PC WRC 1317 A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: schleifkappen pferd, Schleif Kappe, POLICAP-SCHLEIFKAPPEN, RÜGGEBERG
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11699
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,70*
5 Tage
11699
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,73*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,76*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 0,76*
1 Tag
175
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.