Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA 12/520 X A 40, Pferd Kurzband BA 12/ 520 X A 40 45004504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-535473
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45004504
EAN/GTIN:
     4007220585573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BA 12/520 X A 40, Kurzband BA 12/ 520 X A 40 45004504, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Breite:
12 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
A
Korngröße:
40
Länge:
520 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 12/520 X A 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband korund 20x520 korn 40, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifbänder, KURZBAND, RÜGGEBERG, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,08*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 66,16*
€ 82,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 68,69*
€ 87,69*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 69,27*
€ 87,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.