Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BZY-A 3,0-4/3 B 64, Pferd CBN-Schleifstift BZY-A 3,0-4/3 B64 36103006


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-533460
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36103006
EAN/GTIN:
     4007220354858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BZY-A 3,0-4/3 B 64, CBN-Schleifstift BZY-A 3,0-4/3 B64 36103006, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Form:
Zylinder
Außen-ø:
3 mm
Breite:
4 mm
Schleifmittel:
CBN
Korngröße:
B 64
Länge Absetzung:
19 mm
Schaft-ø:
3 mm
Schaftlänge:
36 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
BZY-A 3,0-4/3 B 64
Konzentration herstellerspezifisch:
B 64
Korngröße gemäß Norm:
B 64 mm
Masse (Gewicht):
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, CBN Schleifstift, CBN-SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,44*
€ 10,96*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 11,11*
5 Tage
95
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 8,83*
€ 11,73*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 11,96*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 12,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Box
ab 25 Boxen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 55,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.