Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001377, Schraubenkompressor AM B 5-10-270 XBDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1674615
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     4152009625
EAN/GTIN:
     4011666051295
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001377, Kompressor AirMaster AM B 5-10-270 XBDK Produkteigenschaften: Keilriemengetriebene Verdichterblöcke, Mit integriertem Kältetrockner DK 1200 SMART, montiert auf Behälter, Elektronische SteuerungAIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Betriebsstundenanzeige, Servicemeldungen, Laststunden usw., Leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse Lieferumfang: Kompressor mit Kältetrockner DK 1200 SMART, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
Typ:
AM B 5-10-270 XBDK
Leistung:
550 W
Spannung:
400 V
Ansaugleistung:
860 l/min
Füllleistung:
702 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
270 l
Abmessung (L x B x H):
1550 x 690 x 1560 mm
Gewicht:
338 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
4152009625
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.877,76*
€ 6.145,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.907,00*
€ 6.175,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.145,56*
€ 7.313,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.081,98*
€ 7.237,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.934,31*
€ 7.061,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.877,76*
€ 6.994,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.