Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor Airstar 603/50 Aircraft, 2007630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651053
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2007630
EAN/GTIN:
     4036351336846
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2007630, Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb, Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer. Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlungdes Verdichters. Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment. Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet. Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur undso für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft. Stabiler Riemengitterschutz aus Metall. Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen. Behälterdruckmanometer „Made in Germany“ . Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft. Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter. Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter. Großer ergonomischer Bügelgriff. Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern. Made in Europe., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
65000 GRAMM
Anzahl der Verdichtungsstufen:
1
Höchstdruck:
10 bar
Verdichter Drehzahl:
1310 min¯¹
Anzahl der Zylinder:
2
Abgabeleistung:
3,0 kW
Aufnahmeleistung:
3,67 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
390 mm
Anschlussspannung:
400 V
Füllleistung ca.:
400 l/min
Behälterinhalt:
50 l
Netzfrequenz:
50 Hz
Ansaugleistung ca.:
510 l/min
Kolbenhub:
58 mm
Gewicht (Netto) ca.:
65 kg
Kolbendurchmesser:
65 mm
Schalldruckpegel Lp:
77 dB(A)
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Länge (Produkt) ca.:
800 mm
Schallleistungspegel Lw:
94 dB(A)
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Automatischer Druckschalter:
CONDOR
Antriebsmotor:
Elektromotor
Druckluftaufbereitung:
Filterdruckregler
Druckregelung:
Filterdruckregler
Verdichtersystem:
HOS
Kondensatableiter:
Kugelhahn
Werkstoff Druckluftleitung:
Kupfer
Behälter stehend / liegend:
Liegend
Mobil / Stationär:
Mobil
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,04*
€ 1.409,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,44*
€ 1.391,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,69*
€ 1.305,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,29*
€ 1.253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,46*
€ 1.194,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.