Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

339112, Klingspor A 946 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1649241
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     339112
EAN/GTIN:
     5907560204983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

339112, A 946 TZ Trennscheiben, 180 x 1,6 x 22,23 mm gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Flexscheiben
Härtegrad (herstellerspezifisch):
extrem hart
Herstellerproduktbezeichnung:
Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm
Produkttypbezeichnung:
A 946 TZ Special
Gesamtbreite:
1.6 mm
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Trennscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,29*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 74,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,61*
€ 79,82*
6 Tage
49
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 81,95*
€ 101,43*
5 Tage
49
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 101,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,34*
€ 88,4646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,51*
€ 83,9069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,36*
€ 77,7784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
236130
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.