Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

303588, Klingspor SW 510 Schleifschwämme, Korund Korn 100 115 x 140 x 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1647932
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     303588
EAN/GTIN:
     4014855228218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

303588, SW 510 Schleifschwämme, Korund Korn 100 115 x 140 x 5 mm, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bogen und Streifen
Produkttypbezeichnung:
SW 510
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifklotz, Schleifschwamm
Breite:
115 mm
Körnung (nach Hersteller):
100
Länge:
140 mm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Elastische Schleifmittel
Streudichte:
dicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 76,20*
€ 97,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 100,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 76,20*
€ 101,29*
9 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 102,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,04*
€ 119,0476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,94*
€ 107,0286
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,11*
€ 98,9009
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 82,04*
€ 97,6276
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 81,21*
€ 96,6399
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.