Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

337847, Klingspor SK 700 A Schleifklotz, Korund Korn 80 89 x 125 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1647918
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     337847
EAN/GTIN:
     4014855302055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

337847, SK 700 A Schleifklotz, Korund Korn 80 89 x 125 x 25 mm, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bogen und Streifen
Produkttypbezeichnung:
SK 700 A
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifklotz, Schleifschwamm
Breite:
89 mm
Körnung (nach Hersteller):
80
Länge:
125 mm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Elastische Schleifmittel
Streudichte:
dicht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 138,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 109,93*
€ 141,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 118,02*
€ 151,41*
7 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 128,68*
€ 158,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,89*
€ 165,2791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,66*
€ 144,7754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,15*
€ 139,4085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 114,86*
€ 136,6834
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 113,38*
€ 134,9222
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 113,10*
€ 134,589
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.