| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1628900 Herst.-Nr.: 470131 EAN/GTIN: 4030884701317 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
470131, Skalpellklinge 850-SZ Standard 59,4 x 11,4 x 0,65 mm, in Blister Inhalt = 10 Stück PRÄZISES SCHNEIDEN. Ermöglicht durch harten Karbonstahl mit exzellentem, beidseitigem Schliff. Mit den LUTZ Ersatzklingen für Skalpellhalter mühelos durch verschiedene Materialien schneiden! . NORM-MAßE: Die LUTZ Skalpellklingen Universal mit Standardabmessungen von 0,65 mm Stärke und 11,1 mm Breite passen in viele gängige Skalpellhalter. . SICHERHEITS-SPENDER: Die LUTZ Skalpell Profi-Klingen sind in einem praktischen 10er Dispenser verpackt. Für die einfache Entnahme und sichere Lagerung der Skalpellklingen. . UNIVERSELL EINSETZBAR: Für den Hobby-Handwerker oder Bastler genauso wie für den Profi. Skalpellklingen aus Klingenspezialstahl für Bastelmesser, Teppich, Folien, Lederarbeiten und sogar nasse Tapete!, Fabrikat: Lutz Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 7250.065 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,66* | € 6,72* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,64* | € 7,40* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,50* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,464* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|