| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612556 Herst.-Nr.: 4317784349314 EAN/GTIN: 4317784349314 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271002430, Petroleum , Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel , Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen , Kann aufgetragen oder gespritzt werden , Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren , Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl , Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen , Zum Entfernen von Teer , Siedebereich: 180 °C bis 260 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen., Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-l-Kanister | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784349314 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,09* | € 20,25* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 26,8834* | € 35,5834* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,15* | € 36,38* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,97* | € 37,84* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 30,51* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Liter (ab € 2,515* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|