Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270606228, Standardisolierband 19 mm / 33m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022742001448
EAN/GTIN:
     4022742001448
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 33 m x 19 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270606228, Elektro-Isolierband , Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis , Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich , Es ist ebenso fürReparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar , VDE und ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Länge:
33 m
Markenname:
Certoplast
Herstellername:
certoplast Technische
Herstellerartikelnummer:
60100392
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband, STANDARDISOLIERBAND
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
200
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,92*
7 Tage
20
1
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 1,94*
1
€ 9,80*
ab € 1,43*
€ 2,16*
1
€ 9,80*
ab € 1,43*
€ 2,16*
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,03819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.